ケージーパルテック
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途
ピクチャーレール天井付用後付けフックです
安全荷重(kg)
30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)
ZDCクローム+発泡ウレタン
適合レール
CS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様
天井付・後入
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633855
SCTL1
クローム
¥
570
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
82633864
SCTL1W
ホワイト
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください