ケージーパルテック
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途
ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません
安全荷重(kg)
30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色
クローム+SUS
材質(本体)
真鍮クローム+SUS
適合レール
CS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様
天井付・先入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633873
SCTL2
¥
540
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください