ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 - ケージーパルテックピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 - ケージーパルテック
(1件のレビュー)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます

用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633889CYL3クローム
770
529
582(税込)
当日出荷
82633898CYL3Wホワイト
1,080
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82633889
2024-10-14
用途: ポスターの額を壁に飾る
その他業種

白い壁面に白いレールとフックでなるべく目立たせたくなかった。安定感もあり良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする