曜日別特売

ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応

ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 - ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 - ケージーパルテック

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。

用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633925RYL3クローム
490
329
362(税込)
当日出荷
82633934RYL3Wホワイト
870
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする