ケージーパルテック
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途
ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック
安全荷重(kg)
8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色
クローム+SUS
材質(本体)
ZDCクローム+SUS
適合レール
R1・RS9・RA9(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633943
RTL1
¥
970
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
82633959
RYL2
¥
970
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください