曜日別特売

ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応

ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応 - ケージーパルテックピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応 - ケージーパルテックピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応 - ケージーパルテック
(1件のレビュー)

ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです

用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633968CH151030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)1.21
5,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
82633977CH151530kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)1.21.5
5,510
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
82633986CH152030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)1.22
5,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82633977
2023-09-27
用途: 200号の絵画の展示。
植木屋フランクサービス業

30kgのワイヤーが太くて、10kgや5kgなどと比較すると圧倒的な安定感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする