ケージーパルテック
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途
任意の位置で止めることが可能です
材質
ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
ワイヤー径(Φmm)
1.2
安全荷重(kg)
15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82634004
H1210
15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
1.2
1
¥
2,530
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
82634013
H1215
15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
1.2
1.5
¥
3,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
82634029
H1220
15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
1.2
2
¥
3,990
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
82634038
TWH1210
15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
1.2
1
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
82634047
TWH1215
15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
1.2
1.5
¥
3,870
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください