曜日別特売

ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー用追加フック 15kg対応

ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー用追加フック 15kg対応 - ケージーパルテックピクチャーレールH型ワイヤーハンガー用追加フック 15kg対応 - ケージーパルテックピクチャーレールH型ワイヤーハンガー用追加フック 15kg対応 - ケージーパルテック

ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック

材質真鍮クローム+SUS長さ(mm)100適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9内容量1個
注意
※追加フックのみ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634056HG1100
1,870
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする