ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg

ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重30kg - ケージーパルテック

耐荷重30kg以下用ワイヤー付き部品セット

材質(レール)アルミ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付穴に皿を取る必要がない本体形状となっております。
※取付部下地が入っていることを確認してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
ワイヤー
フック
レール色
レール長さL(mm)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634074CS1B210WTSET3030(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CH1510×2本SCTL2天井付フック×2ヶシルバー1000SCCN1G×2ヶ
13,580
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634083CS1B220WTSET3030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CH1510×4本SCTL2天井付フック×4ヶシルバー2000SCCN1G×2ヶ
26,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634099CS1WH10WTSET3030(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CH1510×2本SCTL2天井付フック×2ヶホワイト1000SCCN1W×2ヶ
13,880
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634108CS1WH20WTSET3030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CH1510×4本SCTL2天井付フック×4ヶホワイト2000SCCN1W×2ヶ
27,760
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634117CS1B210WYSET3030(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CH1510×2本CYL3壁付けフック×2ヶシルバー1000SCCN1G×2ヶ
14,540
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634126CS1B220WYSET3030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CH1510×4本CYL3壁付けフック×4ヶシルバー2000SCCN1G×2ヶ
27,570
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634135CS1WH10WYSET3030(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CH1510×2本CYL3W壁付けフック×2ヶホワイト1000SCCN1W×2ヶ
14,960
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634144CS1WH20WYSET3030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CH1510×4本CYL3W壁付けフック×4ヶホワイト2000SCCN1W×2ヶ
29,920
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする