曜日別特売

ピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途)

ピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重30kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテック

耐荷重30kg以下用部品セット(ワイヤー別売)

材質(レール)アルミ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付穴に皿を取る必要がない本体形状となっております。
※取付部下地が入っていることを確認してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
フック
レール色
レール長さL(mm)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634153CS1B210TSET3030(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)SCTL2天井付フック×2ヶシルバー1000SCCN1G×2ヶ
3,440
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634169CS1B220TSET3030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)SCTL2天井付フック×4ヶシルバー2000SCCN1G×2ヶ
5,370
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634178CS1WH10TSET3030(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)SCTL2天井付フック×2ヶホワイト1000SCCN1W×2ヶ
3,240
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634187CS1WH20TSET3030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)SCTL2天井付フック×4ヶホワイト2000SCCN1W×2ヶ
6,480
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634196CS1B210YSET3030(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CYL3壁付けフック×2ヶシルバー1000SCCN1G×2ヶ
3,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634205CS1B220YSET3030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CYL3壁付けフック×4ヶシルバー2000SCCN1G×2ヶ
5,370
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634214CS1WH10YSET3030(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CYL3W壁付けフック×2ヶホワイト1000SCCN1W×2ヶ
4,820
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634223CS1WH20YSET3030kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)CYL3W壁付けフック×4ヶホワイト2000SCCN1W×2ヶ
8,640
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする