曜日別特売

ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg

ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg - ケージーパルテックピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重8kg - ケージーパルテック

耐荷重8kg以下用ワイヤー付き部品セット

材質(レール)アルミキャップRC9WH×2ヶ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
レール長さL(mm)
レール色
フック
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634318R1B210WTSET88(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)1000シルバーSCTL2天井付フック×2ヶH1210×2本
7,350
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634327R1B220WTSET88kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)2000シルバーSCTL2天井付フック×4ヶH1210×4本
14,350
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634336R1WH10WTSET88(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)1000ホワイトSCTL2天井付フック×2ヶH1210×2本
7,510
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634345R1WH20WTSET88kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)2000ホワイトSCTL2天井付フック×4ヶH1210×4本
14,680
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634354R1B210WYSET88(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)1000シルバーRYL3壁付けフック×2ヶH1210×2本
7,250
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634363R1B220WYSET88kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)2000シルバーRYL3壁付けフック×4ヶH1210×4本
14,150
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634379R1WH10WYSET88(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)1000ホワイトRYL3W壁付けフック2ヶH1210×2本
8,170
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634388R1WH20WYSET88kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)2000ホワイトRYL3W壁付けフック4ヶH1210×4本
16,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする