ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途)

ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) - ケージーパルテック

耐荷重8kg以下用部品セット(ワイヤー別売)

安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(レール)アルミキャップRC9WH×2ヶ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さL(mm)
レール色
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634397R1B210TSET81000シルバーSCTL2天井付フック×2ヶ
2,290
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634406R1B220TSET82000シルバーSCTL2天井付フック×4ヶ
4,230
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634415R1WH10TSET81000ホワイトSCTL2天井付フック×2ヶ
2,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634424R1WH20TSET82000ホワイトSCTL2天井付フック×4ヶ
4,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634433R1B210YSET81000シルバーRYL3壁付けフック×2ヶ
2,190
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634449R1B220YSET82000シルバーRYL3壁付けフック×4ヶ
4,030
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634458R1WH10YSET81000ホワイトRYL3W壁付けフック2ヶ
3,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82634467R1WH20YSET82000ホワイトRYL3W壁付けフック4ヶ
5,880
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする