曜日別特売

バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ

バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ - HARIOバッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ - HARIOバッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ - HARIOバッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ - HARIOバッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ - HARIOバッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ - HARIOバッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ - HARIOバッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ - HARIO

バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。
口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。
HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。
50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。

種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
最大径×高さH(Φmm×mm)
ゴム栓(No.)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635517BSF-50-SCI5054×84520(口部)
4,950
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635526BSF-100-SCI10066×102622(口部)
4,950
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635535BSF-200-SCI20080×126928(口部)
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635544BSF-300-SCI30090×1481132(口部)
6,490
6,488
7,137(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635553BSF-500-SCI500108×1711438(口部)
7,590
7,588
8,347(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635569BSF-1L-SCI1000134×2151438(口部)
9,240
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635578BSF-2L-SCI2000172×2701644(口部)
17,910
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635587BSF-3L-SCI3000190×2051848(口部)
22,990
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635596BSF-5L-SCI5000234×330552(口部)
33,280
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする