曜日別特売

共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ

共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ - HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ - HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ - HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ - HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ - HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ - HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ - HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ - HARIO

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。

用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。種別ナスフラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
共通摺合せ寸法(TS)
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635605NFJ-50-15.25-SCI5015/2554×77
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
82635614NFJ-50-19.38-SCI5019/3866×97
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
82635623NFJ-50-24.40-SCI5024/4080×117
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
82635639NFJ-100-15.25-SCI10015/2590×135
4,180
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
82635648NFJ-100-19.38-SCI10019/38108×168
4,180
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
82635657NFJ-100-24.40-SCI10024/40134×200
4,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635666NFJ-100-29.42-SCI10029/42-
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635675NFJ-200-24.40-SCI20024/40-
5,060
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635684NFJ-300-24.40-SCI30024/40-
5,940
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635693NFJ-500-24.40-SCI50024/40-
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635709NFJ-500-29.42-SCI50029/42-
7,260
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82635718NFJ-1L-29.42-SCI100029/42-
8,030
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする