マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
EtherCATステッピングモータードライバー
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源
二相
制御方式
ユニポーラ定電流
入力電圧(V)
DC12~DC24±10%
出力電流(A)
0.1~2.5/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×120×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82636068
EC-AD1241A4
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください