PCMパワークールマット

PCMパワークールマット - 高速電機(富士製砥)PCMパワークールマット - 高速電機(富士製砥)PCMパワークールマット - 高速電機(富士製砥)

PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!!
PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。
熱中症対策に!!
冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!!
約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!!
性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。
PCM材料は人体に無臭で無害。
熱吸収なので衣類を濡らしません!!
冷凍庫に保管不要!!

用途
オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。
暑い夜の安眠対策に!!
寸法(mm)375×275質量(g)440材質PCM連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します)冷却時間冷蔵庫や冷水に30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82636104FG-PCMM
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする