曜日別特売

超高性能ヘルメット ヴェンディー

超高性能ヘルメット ヴェンディー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)53~62材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC使用区分飛来・落下物用・墜落保護用ひさし長さ(mm)約40種類アメリカン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82636253No390F-MBUTGメタリックブルー
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
82636244No390F-MBRTGメタリックブラウン
9,100
取扱い終了
代替品有
82636269No390F-MSITGメタリックシルバー
9,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82636244No390F-MBRTG03087151NO.390FMBRSSNo390F-MBRTG 超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 03087151超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウントーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
82636269No390F-MSITG66257987390F-MSISSNo390F-MSITG 超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 66257987超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
6,898
税込7,588
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする