リーブル
混入対策ワイドマスク ホワイト 2PLY オーバーヘッドタイプ
(1件のレビュー)
幅広サイズで頭巾とマスクの隙間をなくし、毛髪等のはみ出しを防ぎます。
耳が痛くならないオーバーヘッドタイプ。
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82636436
2830
プリーツ型
ホワイト
2層
M
90×210
オーバーヘッド
100
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
82636445
2830
プリーツ型
ホワイト
2層
L
90×230
オーバーヘッド
100
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください