銅用油性防錆剤

銅用油性防錆剤 - 日本メカケミカル銅用油性防錆剤 - 日本メカケミカル

油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。
低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。
変色防止期間3ヶ月を実現。
水置換性能付与
放置時間30分程度で密着被膜形成
伸展性に優れています。

用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止対応材質銅、銅合金主な用途防錆、変色防止外観無色~淡黄色透明液体比重(at15℃)0.76動粘度(mm2/s)1.3(40℃)引火点(℃)23乾燥時間(分)45成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
注意
※防錆期間は目安です。使用条件によって異なります。
※引火点が低い為、火気厳禁です。
※蓋等を開けっ放しにすると引火、品質低下の恐れがあります。
※樹脂、ゴム及び塗装面への影響が出る場合もございます。
※ご使用条件によっては性能を発揮できない場合もございます。
※ワークの洗浄や脱水を十分に実施してから処理してください。
※スプレーは有機溶剤対応のものをご使用下さい。
※直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637644CP-CU-D1缶(4L)4000mL
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82637653CP-CU-D1缶(18L)18000mL
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする