曜日別特売

クリンジンキー

クリンジンキー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

光沢シルバータイプ
溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。
溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。

用途
光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)
建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。
亜鉛未防食
仕様密着性基盤目試験:100/100光沢シルバー比重液比重:1.25耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間)塩水噴霧200時間以上乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)0.2~0.3指触乾燥時間(分)約5(20℃)硬化時間(時間)7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637669070977
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする