曜日別特売

双眼鏡 SVⅡ25

双眼鏡 SVⅡ25 - 興和オプトロニクス双眼鏡 SVⅡ25 - 興和オプトロニクス双眼鏡 SVⅡ25 - 興和オプトロニクス双眼鏡 SVⅡ25 - 興和オプトロニクス双眼鏡 SVⅡ25 - 興和オプトロニクス双眼鏡 SVⅡ25 - 興和オプトロニクス双眼鏡 SVⅡ25 - 興和オプトロニクス双眼鏡 SVⅡ25 - 興和オプトロニクス

優れた光学性能を高いコストパフォーマンスで実現したSVⅡシリーズ。
口径50mm、42mm、32mm、25mmをラインナップ。多種多様なシーンで活躍する本格仕様モデル

対物レンズ有効径(mm)25最短合焦距離1.5m全長(mm)104質量(g)260眼幅調整範囲(mm)55~73全長×全幅W×全高(mm)104×108×42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
実視界(°)
ひとみ径(Φmm)
明るさ
アイレリーフ(mm)
1000m先の視野(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637748SVⅡ25-86.23.19.615108
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82637757SVⅡ25-1010×6.52.56.312114
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする