膜厚計 センサー一体型

膜厚計 センサー一体型 アミッタリ

センサー・一体型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。大きなプローブで安定性が高く反復性が良好です。

用途膜厚測定 測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可) 分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲最小6mm 表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm)120×63×25 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)90(電池無し) セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82637793 OSK 97BX218-110A
50,000
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,400 / 税込 1,540
北海道地方 数量1につき 1,600 / 税込 1,760
沖縄地方 数量1につき 1,650 / 税込 1,815
離島 数量1につき 1,700 / 税込 1,870

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする