アミッタリ
耐食性膜厚計
99データ保存可能なFプローブ、マルチボタンの耐食性膜厚計
用途
膜厚測定
測定範囲(mm)
0~12(他の範囲も指定可)
分解能
0.01mm(1.0mm以下)/0.1mm(1mm以上)
精度
±1~3%n 又は 0.2mm(いずれか大きい方)
寸法(mm)
140×70×30
電源
1.5V 単4電池 × 4
質量(g)
130(電池無し)
セット内容
本体 Fプローブ、校正用フォイル 10枚セット、標準板(鉄)、キャリーケース、操作マニュアル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637836
OSK 97BX218-112H
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870