オーツカ光学
有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-B ARコート付
有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮
有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用
BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
質量(g)
2310
光源
有機EL照明パネル
平均演色評価数
4000K
調整機能
照度:標準装備(100-10%)
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ
発光面(mm)
273×30
全光束(Lm)
200
照度(Lx)
照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120
定格消費電力(W)
7
パネル数(枚)
1
仕様
海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637924
OLIGHT6-B2XAR
¥
96,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637933
OLIGHT6-B4XAR
¥
120,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください