曜日別特売

ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS

ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS - シンワ測定ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS - シンワ測定ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS - シンワ測定ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS - シンワ測定

持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。

用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。幅(mm)60全長(m)10本体寸法(mm)228×132×124質量(g)1335目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)厚さ(mm)0.65内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。肩掛け用ベルトは77218、77219のみ付属。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8263823877213
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする