曜日別特売

ドリンクインBIGホルダー

ドリンクインBIGホルダー - 槌屋ヤックドリンクインBIGホルダー - 槌屋ヤックドリンクインBIGホルダー - 槌屋ヤックドリンクインBIGホルダー - 槌屋ヤックドリンクインBIGホルダー - 槌屋ヤックドリンクインBIGホルダー - 槌屋ヤック

保冷ボトルまで入るビッグサイズドリンクホルダー。
ホールドアームが可動することで、純正カップホルダーに置くことが出来ないペットボトルホルダーやマイボトルなどを置くことが出来るドリンクホルダー。
純正カップホルダーに押し込むだけの簡単取付。
ホールドアームは可動が簡単なワンプッシュオープンタイプ。
最大径Φ85mmまでホールド可能。

ブラック材質PC適合コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶最大径(Φmm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82639218ZE-71
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする