モノタロウ

LEDライトルーペ 薄型

LEDライトルーペ 薄型 - モノタロウLEDライトルーペ 薄型 - モノタロウLEDライトルーペ 薄型 - モノタロウ
(7件のレビュー)

携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。

用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル内容量1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電池を入れてオレンジ色のボタンを押すとライトが点灯します。
もう一度押すとライトが消灯します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82643637-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 出先での書類の文字確認に使用。
金融・保険業

老眼の対策として、購入。
薄型、名刺サイズで邪魔にならず、
3段階の倍率があり、ライトもあるため、
役に立ちます。

2025-08-27
用途: 様々な用途に

還暦すぎると老眼鏡かけても細かい文字が見えません。
この商品は三種の拡大率が使い分けれられ、かつLED照明がついているので普段使いにコスパ最強だと思いました。

対象商品 : 82643637
2023-07-05
用途: ちょとした、細かい文字に活用
東洋電気機械株式会社製造業

簡単に使えて良かった
電池も入っていれば最高でした」

対象商品 : 82643637
2023-04-16
用途: 地図での訪問先確認
建設業・工事業

とても使いやすいです。サイズも丁度良くライトも助かります。良い商品です。

対象商品 : 82643637
2023-03-09
用途: 薄くてケース付きで便利
製造業

最近は携帯のズーム機能でもルーペ代わりになりますが、やはりさっと取り出せて便利です。LEDも明るいです。電池も付属していれば良かったなと思います。

対象商品 : 82643637
2024-04-17
用途: 細かい文字を見る
その他業種

倍率の違うレンズを組み合わせたのはとても便利だと思います。ですが、7倍のレンズは収差がひどくて、よく見えません。よって、満足度は、不満としました。

対象商品 : 82643637
2023-02-08
用途: 小さい文字を見るとき
建設業・工事業

書類の小さい文字を見るときに役立ちます
電池も同梱の方がよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
LEDのボタンについて、押している間点灯でしょうか。
もしくは一度押せばボタンから離しても点灯しているのでしょうか。
回答:
一度ボタンを押せば点灯し続けます。
もう一度押すと消灯します。
2024-02-28
質問:
レンズのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-28

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする