ゼロウインドウ スプラッシュ

ゼロウインドウ スプラッシュ - シュアラスター

水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好!
撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。
新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減!
巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。
撥水長持ち3か月。
フロントガラス15枚分。

用途フロントガラス撥水加工不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど使用可能回数約15枚分(フロントガラス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を可楢治ご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640706S-149
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする