曜日別特売

メンテナンススタンド用パーツA

メンテナンススタンド用パーツA - 昭和インダストリーズ

ベルト有
メンテナンススタンド本体は付属しません。
DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです
キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。

表面処理亜鉛メッキ幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能)耐荷重(kg)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82660543PM-01 A-1
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする