BIKEHAND
デュアルファンクションレンチ
ディスクローターの歪みを矯正する修正器と油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール
全長(mm)
270
適合厚さ(mm)
ディスクローター:2.0
先端幅(mm)
ピストンプレス:25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82662144
YC-172
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください