曜日別特売

プレッシャーゲージ

プレッシャーゲージ - airbone (エアボーン)

米式/仏式バルブ対応
米式ポンプヘッド対応
最大測定可能空気圧:160psi(11bar)

適合タイヤバルブ米式、仏式寸法(mm)28×62×27.5質量(g)37内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82662528ZT-618A
2,110
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする