曜日別特売

バイシクルストレージマウント

バイシクルストレージマウント - YUENI (ユエニ)

フロントホイールをバイクから外してフォークをマウントに取り付けバイクを固定
車でバイクを輪行する時や家でバイクを縦に立てて保管する時などに使用
取り付け可能サイズ:エンド幅100mmのクイックリリースタイプのフロントホイールに対応
マウントは木材・板などに固定させてからご使用ください
車載ペース 室内保管 輪行時のフォーク保護

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×75×43質量(g)270内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82662546SJ-8016
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする