Asmix(アスカ)
ホワイトボード用クリーナーつきイレーザー
普段はイレーザー、落ちにくいときはすぐスプレー。
マグネット内蔵でボードに張り付けできる。
スプレーリフィル交換可能(別売りWCE02)。
用途
ボードクリーナー イレーザー
マグネット
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×40×123
質量(g)
約80
内容量(mL)
クリーナー:30
成分
【クリーナー液】精製水・界面活性剤・クエン酸ナトリウム・グリコン酸ナトリウム・ベタイン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82659159
WCE01
¥980
¥
719
¥791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください