曜日別特売

クロスカットシュレッダー

クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

コンパクト設計ながら最大18枚細断出来るオールラウンドシュレッダー。
ダストボックスをLEDで照らし細断屑がよく見える。

用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状クロスカット最大投入幅A4ダストボックス容量(L)約20(A4コピー用紙405枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚最大細断枚数15枚細断寸法(mm)4×38定格使用時間(分)10消費電力(W)320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×520質量(kg)約9保証期間1年(メーカー)ホワイト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×230×520内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82659195S77
33,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする