ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き

ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き - 積水樹脂ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き - 積水樹脂ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き - 積水樹脂ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き - 積水樹脂ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き - 積水樹脂ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き - 積水樹脂ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き - 積水樹脂ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き - 積水樹脂

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度

用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保・交差点での視界確保型式二面鏡幅(mm)600高さ(mm)600像の大きさ(曲面R)1500形状丸型鏡面寸法(mm)600支柱径(Φmm)76.3支柱の高さ(mm)32材質(鏡板)ステンレス規格道路反射鏡協会認定品内容量1セット
注意
※反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82659563KSUS600W
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする