曜日別特売

LEDライト

LEDライト - Elut

ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。
折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。
蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。
8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。

用途車・機械の修理や点検にACアダプタ(定格入力)AC100-240VACアダプタ(定格出力)5V/1Aバッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh充電時間(時間)約4.0(フル充電)連続使用時間(時間)最大約4.7 (LED Hi モードのみ)、最大約9.3 (LED Lo モードのみ)、最大約10 (UV LED のみ)使用可能温度範囲-10℃~+45℃防塵防水性能IP54仕様LED寿命(時間)約50000LED使用数(個)WHITE LED×8/UV LED×1明るさ(Lm)約460(LED Hi モード)、約245(LED Lo モード)、約10(UV LED)波長(nm)約409(UV LED)色温度(K)約5700照度(Lux)最大約490(LED Hi モード)/50cm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52質量(g)約260(本体のみ)ケーブル長(m)約1材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコンセット内容本体(1)、USB変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約1m)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)保証期間ご購入日より1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82663115AG307-LHFL02
9,800
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする