Desserto
ビーガンレザー(植物ベースレザー)
サボテンから作られ、有害な化学物質フタル酸エステルやPVC不使用のビーガンレーザーです。
本革に比べ、軽く、防水性に優れています。
幅(mm)
生地:1400
長さ(mm)
1000
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
ゴールド
ブラック
ベージュ
ホワイト
メタリックブルーネイビー
レッド
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
材質
裏地
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82675618
10005
グリーン
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:ポリエステル65%、コットン35%
ニット地
1±10%
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675627
10002
ブラック
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:ポリエステル65%、コットン35%
ニット地
1±10%
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675636
10004
レッド
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:ポリエステル65%、コットン35%
ニット地
1±10%
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675645
10003
ベージュ
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:ポリエステル65%、コットン35%
ニット地
1±10%
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675654
10010
ホワイト
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:ポリエステル65%、コットン35%
織り生地
1±10%
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675663
10011
ブラック
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:ポリエステル65%、コットン35%
織り生地
1±10%
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675679
10012
ブラック
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:ポリエステル100%
ニット地
0.5±10%
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675688
20006
ブラック
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:リサイクルポリエステル50%、リサイクルコットン50%
ニット地
0.7±10%
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675697
20010
グリーン
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:リサイクルポリエステル50%、リサイクルコットン50%
ニット地
0.9±10%
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675706
20013
ブラック
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:ポリエステル100%
ニット地
0.7±10%
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675715
20012
ゴールド
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:リサイクルポリエステル50%、リサイクルコットン50%
ニット地
0.9±10%
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675724
20009
メタリックブルーネイビー
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:リサイクルコットン100%
ニット地
1.5±10%
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82675733
30001
ブラック
表:サボテン20%、バイオポリウレタン80%、裏:リサイクルコットン100%+サボテン樹脂コーティング
織り生地
1.1±10%
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください