曜日別特売

充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ)

充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適

セット内容本体のみ質量(kg)本体のみ:0.86穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライトクラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65内容量1台
注意
※充電器・電池パック・ケースは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82675855EZ1D31X-R【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18Φ0.8~Φ10レッド
30,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
82675864EZ1D31X-Y【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18Φ0.8~Φ10イエロー
30,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする