曜日別特売

NX300バッテリー

NX300バッテリー - シーバイエス

「NXシリーズマシン」の専用バッテリーです。
容量が60%以上UPしました。
バッテリーサイクルも1500サイクルと、従来品の約3倍のバッテリーサイクルとなります。

寸法(mm)89×134×168H質量(kg)2バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(mAh)8400(300Wh)寿命~1500サイクル内容量1個
注意
※ディオスNXご使用には必ず「NX300バッテリー」が必要です。従来機種ブリザードの「ブリザード専用バッテリー」ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826632736051124
104,164
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする