曜日別特売

ミニバキューマー EVM型

ミニバキューマー EVM型 - 鶴見製作所ミニバキューマー EVM型 - 鶴見製作所

運転音が静かなため、夜間や街中での連続運転にも使用できます。
コンパクトで機動性に優れ、点検・清掃も簡単です。
ステンレス製タンクを採用していますから、腐食に強く丈夫です。
単相100V電源で運転ができます。

用途簡易ウエルポイント工法用、建設現場のスラブ・フロア等の溜り水の排水用、造船時の船底排水用、真空ろ過機の吸引源用材質VCT(ケーブル)構造SUSタンクに水中ポンプ(1台または2台)+MJPノズル始動方式コンデンサ運転真空度(kPa)×93(-700mmHg)内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ心数×断面積(mm2)3×1.25仕上外径(Φmm)10.1内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
最大吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82663359EVM3-48040(ホースカップリング付)25(×2本/ホースカップリング付)0.48単相1005055(無負荷清水時)排水
385,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663368EVM3-48040(ホースカップリング付)25(×2本/ホースカップリング付)0.48単相1006055(無負荷清水時)排水
385,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663377EVM3-96050(ホースカップリング付)25(×5本/ホースカップリング付)0.96(0.48×2)単相10050110(無負荷清水時)排水
640,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82663386EVM3-96050(ホースカップリング付)25(×5本/ホースカップリング付)0.96(0.48×2)単相10060110(無負荷清水時)排水
640,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする