EVM3-960 ミニバキューマー EVM型 鶴見製作所 82663386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニバキューマー EVM型EVM3-960

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)50(ホースカップリング付)
吸込口径(Φmm)25(×5本/ホースカップリング付)
出力(kW)0.96(0.48×2)
内容量1台注文コード82663386品番EVM3-960
参考基準価格(税別)¥736,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800

運転音が静かなため、夜間や街中での連続運転にも使用できます。
コンパクトで機動性に優れ、点検・清掃も簡単です。
ステンレス製タンクを採用していますから、腐食に強く丈夫です。
単相100V電源で運転ができます。

用途
簡易ウエルポイント工法用、建設現場のスラブ・フロア等の溜り水の排水用、造船時の船底排水用、真空ろ過機の吸引源用
吐出口径(Φmm)
50(ホースカップリング付)
吸込口径(Φmm)
25(×5本/ホースカップリング付)
出力(kW)
0.96(0.48×2)
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
最大吐出量(L/min)
110(無負荷清水時)
取扱液
排水
仕様
最大吸気量(参考値):13.0m3/h
材質
VCT(ケーブル)
質量(kg)
40
ケーブル長(m)
5(×2本)
構造
SUSタンクに水中ポンプ(1台または2台)+MJPノズル
始動方式
コンデンサ運転
真空度(kPa)
×93(-700mmHg)
内蔵保護装置
ミニチュアプロテクタ
心数×断面積(mm2)
3×1.25
仕上外径(Φmm)
10.1
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする