横浜ディスプレイミュージアム
ロングシダーミックスブッシュ
材質
PE、鉄、紙、PVC
色
GR
葉(cm)
長:19~57
幅(cm)
90
高さ(cm)
67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680633
GL -5308
¥3,800
¥
2,998
¥3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください