横浜ディスプレイミュージアム
ファーンポット
材質
PE、鉄、PS、PP
色
GR
幅(cm)
65
寸法(Φ×高さH)(cm)
ポット:20.×17.5
高さ(cm)
48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82680789
GLA-1517
¥8,800
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください