南日本酪農協同
ヨーグルッペライト500ml
「3種類の乳酸菌とビフィズス菌」を使用した発酵乳入りのマイルドな乳性飲料です。すっきりとしたライトな後口でゴクゴク飲めるヨーグルッペです。
容量(mL)
500
アレルギー
乳
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、はっ酵乳、ガラクトオリゴ糖液糖/安定剤(ペクチン)、酸味料、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)
栄養成分
エネルギー46kcal、炭水化物11.2g、たんぱく質0.4g、食塩相当量0.09g、脂質0g、カルシウム20mg
保存方法
直射日光をさけて常温保存
内容量
1ケース(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82681893
-
¥3,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください