曜日別特売

100KcaLマイサイズハヤシ

100KcaLマイサイズハヤシ - 大塚食品

ボルドー産赤ワイン仕立てのデミグラス ソースに完熟トマトを加えてコク深く。

アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチン原材料たまねぎ(国産)、マッシュルーム、牛肉、小麦粉、砂糖、豚脂、トマトペースト、デミグラス風ソース、トマトケチャップ、ウスターソース、食塩、赤ワイン、ビーフエキス調味料、チャツネ、デミグラスソース、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色素、酸味料、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)保存方法常温栄養成分エネルギー96kcal、タンパク質2.7g、脂質3.5g、炭水化物13.7g、糖質12.9g、食物繊維0.8g、食塩相当量1.9g、ナトリウム740mg、カリウム108mg、リン34mg内容量1ケース(150g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682067-
4,500
4,498
4,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする