キャンパス英習帳(ソフトリング)

キャンパス英習帳(ソフトリング) - コクヨキャンパス英習帳(ソフトリング) - コクヨキャンパス英習帳(ソフトリング) - コクヨキャンパス英習帳(ソフトリング) - コクヨキャンパス英習帳(ソフトリング) - コクヨキャンパス英習帳(ソフトリング) - コクヨキャンパス英習帳(ソフトリング) - コクヨキャンパス英習帳(ソフトリング) - コクヨ

書くとき心地いいコクヨ独自の”やわらかリング”を採用。
書くとき手が当たっても気にならず端まで美しく書けます。
切り取りミシン目入り(ス-S111ATのみ)
折り返せるので、狭い場所でも書きやすくコンパクトに使えます。
カットオフタイプ(ス-S111AT)は、切り取りミシン目入りで切り離しても使えます。

サイズB5行数29行枚数40枚中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179中紙上質紙(森林認証紙)紙厚(g/m2)70材質(表紙)板紙材質(リング)オレフィン系樹脂内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682313ス-S810F13グリーン英習罫13段(並罫)
330
299
329(税込)
翌日出荷
82682329ス-S810F15ブルー英習罫15段(並罫)
330
299
329(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする