曜日別特売

ハンディーストーン オーロ(SL-55) ハード

ハンディーストーン オーロ(SL-55) ハード - 松下産業

天然の石材を特殊な技術で薄く剥がしシート状にした内装壁材です。
切断や湾曲での使用が可能で軽量のため接着剤による貼り付けも可能です。
パール感のあるマイカ(雲母)が多く含まれており、表面の凹凸がマイカタイプの特徴の一つです。
薄いシート状でありながらその凹凸感が厚みと奥行きを感じさせます。
天然石を独自の技術でシート状に加工したハンディストーンは従来の石材に対する概念を覆す「薄くて軽い」商品です。
切るのではなく「剥がす」ことで天然石が持つ重厚感や高級感を失うことなく、湾曲も可能な施工性の高い商品が誕生しました。

横(mm)600縦(mm)1200厚さ(mm)約1~2.5タイプハード材質天然石+接着剤+ファイバーグラス+バッカ―材質量(kg)約1.5種類オーロ(Auro)内容量1枚
注意
※手脂の付着を防ぐために、撥水剤の塗布をお勧めします。
※天然石のため、シート毎に色の濃淡、柄のバラツキがあります。
※不燃・難燃材ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82682593SL-55
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする