SL-55 ハンディーストーン オーロ(SL-55) ハード 松下産業 82682593 SL-55 ハンディーストーン オーロ(SL-55) ハード 松下産業 82682593 SL-55 ハンディーストーン オーロ(SL-55) ハード 松下産業 82682593 SL-55 ハンディーストーン オーロ(SL-55) ハード 松下産業 82682593

ハンディーストーン オーロ(SL-55) ハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82682593 品番SL-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

天然の石材を特殊な技術で薄く剥がしシート状にした内装壁材です。
切断や湾曲での使用が可能で軽量のため接着剤による貼り付けも可能です。
パール感のあるマイカ(雲母)が多く含まれており、表面の凹凸がマイカタイプの特徴の一つです。
薄いシート状でありながらその凹凸感が厚みと奥行きを感じさせます。
天然石を独自の技術でシート状に加工したハンディストーンは従来の石材に対する概念を覆す「薄くて軽い」商品です。
切るのではなく「剥がす」ことで天然石が持つ重厚感や高級感を失うことなく、湾曲も可能な施工性の高い商品が誕生しました。

横(mm)600 縦(mm)1200 厚さ(mm)約1〜2.5 タイプハード 材質天然石+接着剤+ファイバーグラス+バッカ―材 質量(kg)約1.5 種類オーロ(Auro)
注意
※手脂の付着を防ぐために、撥水剤の塗布をお勧めします。
※天然石のため、シート毎に色の濃淡、柄のバラツキがあります。
※不燃・難燃材ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
全国数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
全国数量31以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする