ADTECHNO(エーディテクノ)
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)
15
色
ブラック
コネクタ形状
ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス)
ケーブル径(Φmm)
4.5±0.2
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82683984
AUN-3M2-015
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください