DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])
1.08[110]
材質
ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
関連資料:
(0.73MB)
取扱説明書:
(0.77MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ロッド長さ(m)
ロッド数
線径(Φmm)
付属品
長さ(m)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
復元可能曲げ半径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82684779
JEL4560-50
1セット
0.5
Φ4.5m×5本、Φ6.0mm×5本
4.5(4+被覆)、6.0(5.5+被覆)
スネークヘッド(全長136mm)×1個・ワイヤーロック金具×1個
0.5
458
収納袋:105×20×540
Φ4.5mmタイプ 20、Φ6.0mmタイプ 25(ロッド部のみ。 接続金具は除く)
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82684788
JEL45-50
1セット(0.5m×10本)
0.5
Φ10本
4.5(4+被覆)
スネークヘッド(全長136mm)×1個・ワイヤーロック金具×1個
0.5
416(質量は収納袋込)
収納袋:105×20×540
20(ロッド部のみ。 接続金具は除く)
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
82684797
JEL60-50
1セット(0.5m×10本)
0.5
10本
6.0(5.5+被覆)
スネークヘッド(全長136mm)×1個・ワイヤーロック金具×1個
0.5
497(質量は収納袋込)
収納袋:105×20×540
25(ロッド部のみ。 接続金具は除く)
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82684806
JEL4560-60
1セット
1
Φ4.5m×3本、Φ6.0mm×3本
4.5(4+被覆)、6.0(5.5+被覆)
スネークヘッド(全長186mm)×1個・ワイヤーロック金具×1個
1
315
-
Φ4.5mmタイプ 20、Φ6.0mmタイプ 25(ロッド部のみ。 接続金具は除く)
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82684815
JEL45-60
1セット(1m×6本)
1
6本
4.5(4+被覆)
スネークヘッド(全長186mm)×1個・ワイヤーロック金具×1個
1
257
-
20(ロッド部のみ。 接続金具は除く)
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
82684824
JEL60-60
1セット(1m×6本)
1
6本
6.0(5.5+被覆)
スネークヘッド(全長186mm)×1個・ワイヤーロック金具×1個
1
373
-
25(ロッド部のみ。 接続金具は除く)
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください